Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carat, Untertasse + 2 Spiegel ø 159 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-515730
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     257100
EAN/GTIN:
     4025068027420
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
bauscher untertasse 160mm
untertasse
Abmessungen 20 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Carat Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Gewicht 220 g Durchmesser 159 mm
Weitere Suchbegriffe: bauscher untertasse, Carat, Untertasse + 2 Spiegel ø 159 mm Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,471*
€ 6,991*
Lager 8054
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 49,57008*
€ 62,82*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 55,50*
€ 68,15004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,82*
€ 74,7558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,80008*
€ 74,7321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,85008*
€ 72,4116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,69004*
€ 71,03115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,28008*
€ 68,1633
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,57008*
€ 58,9884
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,13084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.