Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonn/Bistro, Sauciere ø 197 mm / 0,35 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-538350
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     543835
EAN/GTIN:
     4025068028434
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
sauciere
Abmessungen 88 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Bonn / Bistro Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,35 l Gewicht 470 g Durchmesser 197 mm
Weitere Suchbegriffe: Bonn/Bistro, Sauciere ø 197 mm / 0, 35 l Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,945*
€ 21,465*
Lager 8054
13
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 51,84*
€ 65,66004*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,87002*
€ 112,82004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,66004*
€ 78,13545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,20002*
€ 77,58802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,56004*
€ 75,63645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,93002*
€ 73,69672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,98002*
€ 71,37622
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,84*
€ 61,6896
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.