Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplicity, Bowl Nouveau ø 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-546617
Hersteller:
     Steelite International
Herst.-Nr.:
     11010365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Simplicity
Bowl Nouveau ø 300 mm Steelite Inte...
Marke Steelite Serie Steelite, Simplicity Material Aluminiumoxid verglast Farbe / Dekor Weiß Gewicht 1.256 g Durchmesser 300 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,02*
€ 114,48*
Lager 8054
25
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 105,42*
€ 129,28002*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,28002*
€ 153,84322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,97*
€ 153,4743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,83002*
€ 149,73772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,41004*
€ 146,85795
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,42*
€ 125,4498
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 17,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.