Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Options, Coupteller flach ø 261 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-547288
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     711226
EAN/GTIN:
     4025068264535
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Abmessungen 20 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Options Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Gewicht 696 g Durchmesser 261 mm
Weitere Suchbegriffe: Coupteller, Essteller, Speiseteller, Teller, essteller, Options, Coupteller flach ø 261 mm Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8054
24
6
€ 5,00*
ab € 11,32*
€ 14,52*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,21*
€ 15,61*
24 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 12,71*
€ 16,27*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 87,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.