Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimension, Teekanne komplett ø 142 mm / 0,35 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-547581
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     904335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
tee kanne
Abmessungen 113 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Dimension Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,35 l Gewicht 410 g Durchmesser 142 mm
Weitere Suchbegriffe: Dimension, Teekanne komplett ø 142 mm / 0, 35 l Bauscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.