| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-554616 Herst.-Nr.: 205268 EAN/GTIN: 4025068376139 |
| |
|
| | |
| Abmessungen 80 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Raffinesse Material Duracream Farbe / Dekor Creme Inhalt 0,18 l Gewicht 185 g Durchmesser 76 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kaffee obere, Raffinesse, Tasse ø 76 mm / 0, 18 l Bauscher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,009* | € 11,469* | | | | Lager 8054 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 80,95008* | € 101,34* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 91,72008* | € 113,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,74584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|