Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raffinesse, Schale Raute 103 x 78 mm / 0,06 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-554867
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     206106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raffinesse
Schale Raute 103 x 78 mm / 0
06 l Bauscher
Abmessungen 103 mm x 78 mm x 35 mm (L x B x H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Raffinesse Material Duracream Farbe / Dekor Creme Inhalt 0,06 l Gewicht 75 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.