Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplicity, Schale Oatmeal ø 165 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-561065
Hersteller:
     Steelite International
Herst.-Nr.:
     11010126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Simplicity
Schale Oatmeal ø 165 mm Steelite In...
Marke Steelite Serie Steelite, Simplicity Material Aluminiumoxid verglast Farbe / Dekor Weiß Gewicht 343 g Durchmesser 165 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,07*
€ 68,08*
Lager 8054
1
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 62,38008*
€ 77,56008*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,56008*
€ 92,2965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,02008*
€ 91,6539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,68008*
€ 88,8693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,99*
€ 86,8581
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,38008*
€ 74,2323
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,19834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.