Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monaco, Schale ø 112 mm / 0,26 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-561877
Hersteller:
     Steelite International
Herst.-Nr.:
     9001C248
EAN/GTIN:
     5018461209790
Suchbegriffe:
Monaco
Schale ø 112 mm / 0
26 l Steelite International
Marke Steelite Serie Steelite, Monaco Material Aluminiumoxid verglast Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,26 l Gewicht 240 g Durchmesser 112 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8054
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 85,41*
€ 105,00*
10 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,46*
€ 107,14*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,00*
€ 124,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,78004*
€ 124,68825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,41004*
€ 121,86795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,03*
€ 117,8457
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,41*
€ 101,6379
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,1175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.