Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonn/Bistro, Schale ø 82 mm / 0,07 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-564838
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     544060
EAN/GTIN:
     4025068029356
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
Abmessungen 25 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Bonn / Bistro Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,07 l Gewicht 90 g Durchmesser 82 mm
Weitere Suchbegriffe: Bonn/Bistro, Schale ø 82 mm / 0, 07 l Bauscher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,313*
€ 4,183*
Lager 8054
1
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 36,38016*
€ 46,15008*
3 Tage
48
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 62,05008*
€ 78,30*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 63,39*
€ 80,12016*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,15008*
€ 54,9186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,49*
€ 52,9431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,72008*
€ 52,0269
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,45*
€ 50,5155
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,53016*
€ 47,04089
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 36,38016*
€ 43,29239
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 1,51584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.