Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silhouette, Platte oval mit Fahne 330 x 227 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-571009
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     082032
EAN/GTIN:
     4025068406911
Suchbegriffe:
Servierteller
servierteller
Abmessungen 330 mm x 227 mm x 45 mm (L x B x H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Silhouette Material Duracream Farbe / Dekor creme Gewicht 925 g
Weitere Suchbegriffe: Silhouette, Platte oval mit Fahne 330 x 227 mm Bauscher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,171*
€ 35,981*
Lager 8054
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 140,47002*
€ 170,81004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,81004*
€ 203,26395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,43*
€ 202,8117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,81004*
€ 199,69395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,38*
€ 194,4222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 156,78*
€ 186,5682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 140,47002*
€ 167,15932
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 23,41167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.