Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enjoy, Deckel ø 54 mm für 0,30 l Kaffeekanne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-573091
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     924132
EAN/GTIN:
     4025068446160
Suchbegriffe:
Isolierkanne Deckel
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
Abmessungen 27 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Enjoy Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Gewicht 45 g Durchmesser 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzdeckel Kaffeekanne, Kaffeekannendeckel, kaffeekanne porzellan, cafetiere, kaffeekanne 0,3 l, Enjoy, Deckel ø 54 mm für 0, 30 l Kaffeekanne Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,981*
€ 7,591*
Lager 8054
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 28,89*
€ 38,93004*
23 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,32002*
€ 41,63004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,93004*
€ 46,32675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,44002*
€ 45,74362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,67002*
€ 43,63732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,87004*
€ 42,68535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,12004*
€ 41,79285
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.