Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maitre, Strukturteller flach mit breiter Fahne ø 282 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-574114
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     701878
EAN/GTIN:
     4025068455308
Suchbegriffe:
Maitre
Strukturteller flach mit breiter Fa...
Abmessungen 23 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Maitre Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Gewicht 820 g Durchmesser 282 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,643*
€ 21,203*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 69,76002*
€ 88,50*
Lager 8054
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 73,03002*
€ 91,48002*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,48002*
€ 108,86122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,76*
€ 106,8144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,26*
€ 105,0294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,47002*
€ 102,89932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,31002*
€ 96,75892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 73,03002*
€ 86,90572
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,17167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.