Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maitre, Strukturteller tief breite Fahne ø 283 mm / 0,50 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-574116
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     701978
EAN/GTIN:
     4025068459665
Suchbegriffe:
Maitre
Strukturteller tief breite Fahne ø ...
50 l Bauscher
Abmessungen 45 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Maitre Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,50 l Gewicht 845 g Durchmesser 283 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,411*
€ 22,161*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 72,23004*
€ 91,37004*
Lager 8054
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 75,42*
€ 94,96002*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,96002*
€ 113,00242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,83004*
€ 111,65775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,81002*
€ 109,25392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,75004*
€ 106,80255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,04004*
€ 101,19765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 75,42*
€ 89,7498
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.