Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimension, Teller flach mit schmaler Fahne ø 257 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-574138
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     900625
EAN/GTIN:
     4025068340369
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Abmessungen 26 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Dimension Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Gewicht 765 g Durchmesser 257 mm
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, speiseteller flach, essteller, Dimension, Teller flach mit schmaler Fahne ø 257 mm Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,853*
€ 16,483*
Lager 8054
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 50,42004*
€ 64,35*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 69,02004*
€ 87,08004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,35*
€ 76,5765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,55002*
€ 75,62452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,46004*
€ 73,13745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,12*
€ 71,5428
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,58004*
€ 69,71025
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,42004*
€ 59,99985
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,40334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.