Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carat, Teekanne Unterteil ø 148 mm / 0,35 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-574162
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     254336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
teekanne
Abmessungen 73 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Carat Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,35 l Gewicht 300 g Durchmesser 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Carat, Teekanne Unterteil ø 148 mm / 0, 35 l Bauscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.