Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Blue, Platte rechteckig 330 x 190 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-574409
Hersteller:
     Steelite International
Herst.-Nr.:
     11300556
EAN/GTIN:
     5018461380611
Suchbegriffe:
Craft Blue
Platte rechteckig 330 x 190 mm Stee...
Abmessungen 330 mm x 190 mm (L x B) Marke Steelite Serie Steelite, Craft Blue Material Aluminiumoxid verglast Farbe / Dekor Blau Gewicht 850 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 221,39*
€ 251,78*
Lager 8054
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 279,04002*
€ 336,50004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,50004*
€ 400,43505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 335,38002*
€ 399,10222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 310,68*
€ 369,7092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 302,86002*
€ 360,40342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 279,04002*
€ 332,05762
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 46,50667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.