Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonn/Bistro, Tasse Glockenform ø 85 mm / 0,23 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-574500
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     195172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bonn/Bistro
Tasse Glockenform ø 85 mm / 0
23 l Bauscher
Abmessungen 80 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Bonn / Bistro Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,23 l Gewicht 165 g Durchmesser 85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.