Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonn/Bistro, Tasse ø 107 mm / 0,35 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-574502
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     275285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bonn/Bistro
Tasse ø 107 mm / 0
35 l Bauscher
Abmessungen 67 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Bonn / Bistro Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,35 l Gewicht 225 g Durchmesser 107 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.