Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonn/Bistro, Tasse ø 100 mm / 0,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-574504
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     275175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bonn/Bistro
Tasse ø 100 mm / 0
25 l Bauscher
Abmessungen 58 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Bonn / Bistro Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,25 l Gewicht 200 g Durchmesser 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.