Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonn/Bistro, Tasse ø 90 mm / 0,19 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-574505
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     275168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bonn/Bistro
Tasse ø 90 mm / 0
19 l Bauscher
Abmessungen 54 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Bonn / Bistro Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,19 l Gewicht 175 g Durchmesser 90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.