Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Function, GN-Schale GN 1/6 176 x 162 x 150 mm / 1,95 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-575818
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     302625
EAN/GTIN:
     4025068502804
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Abmessungen 176 mm x 162 mm x 150 mm (L x B x H) Marke Bauscher Serie Bauscher, GN Function Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 1,95 l Gewicht 1.470 g
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/6 150mm, gn-behälter, gn-behälter 1/6, Function, GN-Schale GN 1/6 176 x 162 x 150 mm / 1, 95 l Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8054
24
3
€ 5,00*
ab € 19,73*
€ 26,23*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 22,57*
€ 29,01*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,80*
€ 29,20*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 78,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.