Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carat, Teller flach mit Fahne ø 231 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-575829
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     250023
EAN/GTIN:
     4025068026652
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Abmessungen 21 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Carat Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Gewicht 525 g Durchmesser 231 mm
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, speiseteller flach durchmesser 23 cm, essteller, essteller flach, Carat, Teller flach mit Fahne ø 231 mm Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,507*
€ 14,787*
Lager 8054
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 55,62*
€ 69,88002*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 62,41002*
€ 76,22004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,88002*
€ 83,15722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,45*
€ 82,6455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,06002*
€ 79,80142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,82*
€ 78,3258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,95002*
€ 74,91052
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,62*
€ 66,1878
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.