Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonn/Bistro, Gießer ø 95 mm / 0,09 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-576025
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     544710
EAN/GTIN:
     4025068029219
Suchbegriffe:
Allzweckgießer
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Abmessungen 68 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Bonn / Bistro Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,09 l Gewicht 115 g Durchmesser 95 mm
Weitere Suchbegriffe: Sahnekännchen, Sahnespender, milchgießer, Bonn/Bistro, Gießer ø 95 mm / 0, 09 l Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,301*
€ 12,091*
Lager 8054
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 55,78008*
€ 73,63008*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,40008*
€ 127,37004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,63008*
€ 87,6198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,75*
€ 86,5725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,98004*
€ 83,27625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,85*
€ 81,9315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,14004*
€ 78,70665
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,78008*
€ 66,3783
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,64834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.