Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luzifer, Backform rund ø 151 x 54 mm / 0,60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-577961
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     788615
EAN/GTIN:
     4025068510366
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Abmessungen 54 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Luzifer Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,60 l Gewicht 400 g Durchmesser 151 mm
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, Back-Formen, Backformen, Backformen-Set, backformen rund, auflaufform, Luzifer, Backform rund ø 151 x 54 mm / 0, 60 l Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8054
24
1
€ 5,00*
ab € 9,81*
€ 13,50*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 12,69*
€ 16,89*
25 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 15,71*
€ 20,92*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.