Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airflow, Suppenschale schwappsicher ø 125 mm / 0,45 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-581034
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     565722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eintopfschale
Suppen-Schale
Suppen-Schüssel
Suppenschale
Abmessungen 57 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Airflow Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,45 l Gewicht 315 g Durchmesser 125 mm
Weitere Suchbegriffe: Suppenschüssel, eintopfschale bauscher, eintopfschale, Airflow, Suppenschale schwappsicher ø 125 mm / 0, 45 l Bauscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.