Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airflow, Schale rechteckig 122 x 89 mm / 0,20 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-581035
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     565812
EAN/GTIN:
     4025068534393
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
Abmessungen 122 mm x 89 mm x 40 mm (L x B x H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Airflow Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,20 l Gewicht 230 g
Weitere Suchbegriffe: Airflow, Schale rechteckig 122 x 89 mm / 0, 20 l Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,223*
€ 9,563*
Lager 8054
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 33,07002*
€ 43,32*
24 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 5,20*
ab € 42,81*
€ 54,91002*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,32*
€ 51,5508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,92004*
€ 51,07485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,29002*
€ 49,13512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,90002*
€ 48,67102
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,78*
€ 47,3382
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,07002*
€ 39,35332
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,51167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.