Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airflow, Schale planer Boden ø 150 mm / 0,62 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-581037
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     566015
EAN/GTIN:
     4025068548697
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
Abmessungen 53 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Airflow Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,62 l Gewicht 340 g Durchmesser 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Airflow, Schale planer Boden ø 150 mm / 0, 62 l Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,325*
€ 13,425*
Lager 8054
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 50,72004*
€ 64,56*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 68,63004*
€ 86,22*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,56*
€ 76,8264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,42002*
€ 76,65982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,30004*
€ 74,13705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,70002*
€ 72,23302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,03004*
€ 70,24575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,72004*
€ 60,35685
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,45334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.