Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Purity, Coupteller tief ø 290 mm / 1,75 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-581053
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     691329
EAN/GTIN:
     4025068547904
Suchbegriffe:
Coupteller
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Abmessungen 51 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Purity Material Noble China Farbe / Dekor Bone White Inhalt 1,75 l Gewicht 980 g Durchmesser 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Suppenteller, Essteller, Speiseteller, Teller, speiseteller tief bauscher, essteller, essteller tief, Purity, Coupteller tief ø 290 mm / 1, 75 l Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,329*
€ 27,979*
Lager 8054
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 107,57004*
€ 130,94004*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,34002*
€ 141,43002*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,94004*
€ 155,81865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,48002*
€ 155,27122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,60002*
€ 151,84402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,39004*
€ 145,64415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 116,86002*
€ 139,06342
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 107,57004*
€ 128,00835
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 17,92834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.