Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Come4table, Teller flach mit Fahne ø 318 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-581150
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     280032
EAN/GTIN:
     4025068521270
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Abmessungen 28 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Come4table Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Gewicht 1.160 g Durchmesser 318 mm
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller flach 32 cm, essteller porzellan, essteller, Come4table, Teller flach mit Fahne ø 318 mm Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,231*
€ 25,451*
Lager 8054
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 95,50002*
€ 117,13002*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,64002*
€ 122,43*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,13002*
€ 139,38472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,70*
€ 138,873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,70*
€ 135,303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,74002*
€ 131,78062
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 106,79004*
€ 127,08015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 95,50002*
€ 113,64502
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 15,91667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.