Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenterrine rund m.DKL. Ø 15 cm/ H 9,5cm/ 115cl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-582203
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe
Herst.-Nr.:
     CFST15BK
EAN/GTIN:
     6294009467184
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
Suppenterrinen-Deckel
Terrine-Deckel
Suppenterrine rund m.DKL. Ø 15 cm/ H 9,5cm/ 115cl. CHEF'S FUSION~VOLCANO BLACK
Weitere Suchbegriffe: suppenterrine, Suppenterrine rund m.DKL. Ø 15 cm/ H 9, 5cm/ 115cl. RAK Porcelain Europe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
€ 35,54*
Lager 8054
nicht lagernd
2
€ 5,00*
€ 41,71*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 83,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.