Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Purity, Coupschale ø 67 mm / 0,05 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-587417
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     696107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Purity
Coupschale ø 67 mm / 0
05 l Bauscher
Abmessungen 28 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Purity Material Noble China Farbe / Dekor Bone White Inhalt 0,05 l Gewicht 50 g Durchmesser 67 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.