| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-617069 Herst.-Nr.: 110458 EAN/GTIN: 4001836005234 |
| |
|
| | |
| Abmessungen 217 mm (H) Marke Schott Zwiesel Serie Schott Zwiesel, Vina Material Glas Inhalt 0,42 l Gewicht 130 g Durchmesser 82 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rotwein-Glas, Rotwein-Kelch, Rotweinglas, Rotweinkelch, Weinglas, Weingläser, weinglas schott zwiesel, weinglas, Vina, Burgunderglas ø 82 mm / 0, 42 l Zwiesel Kristallglas AG |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,847* | € 7,987* | | | | Lager 8054 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 28,06002* | € 37,67004* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 33,35004* | € 44,03004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,67667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|