Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karina, Servierlöffel mit Schlitz 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-720456
Hersteller:
     solex
Herst.-Nr.:
     121155
EAN/GTIN:
     4250184411550
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Abmessungen 330 mm (L) Marke Solex Serie Solex, Karina Material CNS 18/10 Materialstärke 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Servierlöffel, Vorlegelöffel, Fett-Trenn-Löffel, Fett-Trennlöffel, Siebkelle, Sieblöffel, gemüselöffel edelstahl, fett trenn löffel, kartoffellöffel solex, Karina, Servierlöffel mit Schlitz 330 mm Solex Germany GmbH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8054
35
12
€ 12,90*
ab € 11,26*
€ 14,44*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 12,65*
€ 18,11*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 173,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.