Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertlöffel 18/10 BAGUETTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-722351
Hersteller:
     Amefa
Herst.-Nr.:
     844000B000345
EAN/GTIN:
     8711155049654
Suchbegriffe:
Dessert-Löffel
Dessertlöffel
Vorspeisen-Löffel
Vorspeisenlöffel
Dessertlöffel 18/10 BAGUETTE 180 mm
Weitere Suchbegriffe: dessertlöffel, Dessertlöffel 18/10 BAGUETTE Amefa Stahlwaren GmbH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
€ 4,10*
Lager 8054
nicht lagernd
12
€ 5,00*
€ 4,36*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 52,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.