Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertlöffel L 195mm ALEXA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-9399
Hersteller:
     solex
Herst.-Nr.:
     123505
EAN/GTIN:
     4250184435051
Suchbegriffe:
Dessert-Löffel
Dessertlöffel
Vorspeisen-Löffel
Vorspeisenlöffel
Dessertlöffel L 195mm ALEXA
Weitere Suchbegriffe: dessertlöffel solex, dessert löffel, Dessertlöffel L 195mm ALEXA Solex Germany GmbH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 8054
6 Tage
2
€ 5,00*
€ 38,40*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
€ 42,72*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,40*
€ 45,70
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (€ 3,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.