Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandklapp-Ruheraumliege Stahl Kopfteil verst.,waag., grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandklapp-Ruheraumliege Stahl Kopfteil verst.,waag., grau
Wandklapp-Ruheraumliege Stahl Kopfteil verst.,waag., grau
Wandklapp-Ruheraumliege Stahl Kopfteil verst.,waag., grau
Artikel-Nr.:
     806-6001224g
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001224g
EAN/GTIN:
     4250108812272
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege
Sanitäts- und Ruheraumliegen kommen in den meisten Betrieben nicht tagtäglich zum Einsatz. Diese Liegen sind aber gemäß Arbeitsstätten-Richtlinie ASR A4.3 ständig für eventuelle Notfälle bereitzuhalten. SÖHNGEN® Wandklappliegen Eine sehr platzsparende Lösung und auch in kleineren Räumen hervorragend einsetzbar. Durch den unkomplizierten Klapp- und Haltemechanismus wird die Liege auf geringem Raum flach an der Wand bereitgehalten und ist mit wenigen Handgriffen einsatzfähig. Die Klapphalterung kann wahlweise an der rechten oder der linken Seite der Liege angebracht werden und ist entsprechend der Liegenhöhe mit der Wand zu verschrauben. Ruheraumliege - Wandklappmodell waagerecht - Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 500 mm, Trägerplatte: 22 mm - Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark. Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend - Mehrstufig verstellbares Kopfteil, Fußteil starr - Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet - Klappmechanismus mit Wandhalterungspaar aus Stahlblech, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet, jeweils mit Drehstift, Befestigungsbohrungen und Sicherungshebel - Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp - Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: wandklapp-ruheraumliege söhngen, wand- klappliege, wandklappliege grau, Einrichtung, Ausstattung, Sanitätsraum, Untersuchungsliege, waagerecht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 806
unbekannt
€ 8,95*
ab € 437,80*
€ 500,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 567,86*
€ 683,31*
Preise: Lager 806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,72*
€ 595,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,39*
€ 594,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,96*
€ 584,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,65*
€ 567,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,80*
€ 520,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 806
Versand: Lager 806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 8,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 806
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001013
ab € 34,54*
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,27*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.