Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Steckdosenleiste 3-fach, 3 m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00030569
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00030569
EAN/GTIN:
     4007249305695
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
- zum Anschluss von bis zu drei elektrischen Verbrauchern- Steckdosen um 45° gedreht - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - GS-gepruft Lieferumfang: - 1 Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
468.84 g
Hohe:
9 cm
Lange:
23.5 cm
Breite:
7.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
5 x 4 x 18 cm
Kabellange:
3 m
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung
Funktion:
Standard
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Betriebsspannung:
250 V
Adernquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Aderanzahl:
3
Anzahl Steckdosen:
3
Stromanschluss-Steckertyp:
Schutzkontaktstecker, Typ F (CEE 7/4)
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, Stecker, Steckdose, Dose, Leiste, Mehrfach, Kinderschutz, Strom, Kindersicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,20*
€ 7,68*
Lager 8066
2580
€ 4,99*
ab € 5,37*
€ 7,70*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 12,32*
7 Tage
48
€ 6,99*
ab € 11,38*
€ 15,91*
3 Tage
8
€ 1,00*
ab € 11,71*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,13*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,62*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,45*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,76*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,31*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,15*
Ähnlich
Hama
00137239
ab € 13,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.