Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kamerazubehor-Organizer Fancy, L (22,5 x 7 x 16 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00139875
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139875
EAN/GTIN:
     4047443370167
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Semi-professionelle Kameraausrustung und trotzdem mit leichtem Gepack unterwegs? Mit unserem Kameraorganizer haben Sie von der Digitalkamera uber Speicherkarten und Filter bis zum Handy alles schon ubersichtlich aufbewahrt und wunderbar transportabel in Handtasche oder Rucksack verstaut. - Tasche fur ordentliches Verstauen von Foto- und Elektronik-Zubehor- der Organizer bietet viel Stauraum fur Elektronikgerate und Fotozubehor wie Kabel, USB-Sticks, Filter oder SD-Karten - alles ordentlich sortiert und griffbereit, ideal fur Urlaub und unterwegs - 2 Hauptfacher mit Doppelreisverschluss - 1 Reisverschlusstasche innen fur Power Pack oder Filter - 2 Netztaschen innen fur Handy und Fotozubehor - 1 Netztasche mit Reisverschluss im zweiten Hauptfach - 10 Schlaufen aus Gummiband fur Kabel etc. - 6 Netztaschen fur USB-Sticks oder SD-Karten - Doppelreisverschlussoffnung Lieferumfang: - 1 Kamerazubehor-Organizer Fancy
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
145.21 g | 120 g
Hohe:
17.6 cm
Lange:
24 cm
Breite:
4.2 cm
Ausenmas B x T x H:
23,5 x 17 x 8 cm
Innenmas B x T x H:
22,5 x 7 x 16 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polytex
Serie:
Fancy
Verwendungszweck:
Foto
Geeignet fur:
Foto
Facheranzahl:
10
Grosencode:
L
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, hama cameratasche, Aufbewahrung, Aufbewahrungsregal, Garderobe, Organizer, Aufbewahrungstasche, Organizermappe, Stauraum, Wandorganizer, Hangeaufbewahrung, Hangeorganizer, Taschenvorhang
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,04*
€ 20,72*
Lager 8066
127
€ 4,99*
ab € 15,36*
€ 20,73*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 21,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,94*
€ 35,85*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 29,51*
€ 39,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,27*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,20*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,07*
Ähnlich
Hama
00139855
ab € 60,54*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 36,90*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 54,01*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 36,71*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 85,62*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,02*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 151,08*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,68*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,92*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 6,79*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,26*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.