Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabelloses Multi-Mode-Deskset X1700, Schwarz, QWERTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00221196
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00221196
EAN/GTIN:
     6940056123572
Suchbegriffe:
Rapoo Tastaturen
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
519.57 g
Hohe:
14.5 cm
Lange:
52.2 cm
Breite:
4.5 cm
Abmessung Tastatur B x H x T:
43,2x2x14 cm
Abmessung Maus B x H x T:
6,1x3,8x11,3 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Rechts- und Linkshander/Standard-Maus/Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF/Funk
Maus Tastenanzahl:
3 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
2
Tastatur Tastenanzahl:
104
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Set-Inhalt in Stuck:
2
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Schwarz
Tasten:
Flusterleise
DPI-Range:
1200
Spezielle Features:
Leise Tasten
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Maus-Gewicht:
60 g
Tastatur-Gewicht:
439 g
Batterielaufzeit Maus (nutzungsbedingt):
365 d
Batterielaufzeit Tastatur (nutzungsbedingt):
365 d
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 4,90*
ab € 10,44*
€ 14,62*
Lager 8066
722
€ 4,99*
ab € 17,13*
€ 23,65*
4 Tage
89
€ 1,00*
ab € 18,06*
€ 24,96*
€ 3,50*
ab € 21,76*
€ 30,07*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,16*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,07*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,16*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,15*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,53*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,22*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,30*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 12,69*
Ähnlich
Hama
00182677
ab € 26,30*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,39*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,87*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,51*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,46*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,79*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.