Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiktassen MATERA 2er-Set 430 ml grün


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LEONARDO Tasse MATERA Set aus 2 Keramiktassen, Ø 9 cm, Kaffeetasse mit Henkel, 2er Set, 430 ml grün, 026991Freisteller
LEONARDO Tasse MATERA Set aus 2 Keramiktassen, Ø 9 cm, Kaffeetasse mit Henkel, 2er Set, 430 ml grün, 026991Freisteller
LEONARDO Tasse MATERA Set aus 2 Keramiktassen, Ø 9 cm, Kaffeetasse mit Henkel, 2er Set, 430 ml grün, 026991 Maße
LEONARDO Tasse MATERA Set aus 2 Keramiktassen, Ø 9 cm, Kaffeetasse mit Henkel, 2er Set, 430 ml grün, 026991
LEONARDO Tasse MATERA Set aus 2 Keramiktassen, Ø 9 cm, Kaffeetasse mit Henkel, 2er Set, 430 ml grün, 026991
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     8067L-4002541269911
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     026991
EAN/GTIN:
     4002541269911
Suchbegriffe:
Keyword 1 (Kaffee-Obere)
Keyword 2 (Kaffee-Tasse)
Keyword 3 (Cappuccino-Cup)
Keyword 4 (Keramiktasse)

LEONARDO Tasse MATERA Set aus 2 Keramiktassen, Ø 9 cm, Kaffeetasse mit Henkel, 2er Set, 430 ml grün, 026991

PVV Set/2 Ker.tas. 430ml grün
Weitere Informationen:
Serie:
MATERA
Höhe:
11 cm
Breite:
12,8 cm
Tiefe:
9,3 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
430 / 330 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
026994
€ 101.000,00*
Zubehör
Leonardo
026998
€ 101.000,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.