Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grappaglas DAILY 100 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LEONARDO Grappaglas DAILY Set aus 6 Grappagläsern, Vol. 100 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063319Freisteller
LEONARDO Grappaglas DAILY Set aus 6 Grappagläsern, Vol. 100 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063319Freisteller
LEONARDO Grappaglas DAILY Set aus 6 Grappagläsern, Vol. 100 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063319 Maße
LEONARDO Grappaglas DAILY Set aus 6 Grappagläsern, Vol. 100 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063319
LEONARDO Grappaglas DAILY Set aus 6 Grappagläsern, Vol. 100 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063319
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     8067L-4002541633194
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     063319
EAN/GTIN:
     4002541633194
Suchbegriffe:
Grappa-Glas
Grappa-Kelch
Grappagläser
Grappakelch

LEONARDO Grappaglas DAILY Set aus 6 Grappagläsern, Vol. 100 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063319

KT/6 Grappagl. 100ml Daily
Weitere Informationen:
Serie:
DAILY
Höhe:
20 cm
Breite:
6 cm
Tiefe:
6 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
100 / 30 ml
Weitere Suchbegriffe: Champagner-Flöte, Champagnerflöte, Schaumwein-Flöte, Schaumweinflöte, Sekt-Flöte, Sektflöte, grappaglas leonardo, grappa glas, Keyword 1 (Grappa-Kelch), Keyword 2 (Grappagläser), Keyword 3 digestifglas), Keyword 4 (aperitifglas)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,783*
€ 5,353*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 16,25004*
€ 22,44*
Lager 8067
83
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,28002*
€ 25,08*
Preise: Lager 8067
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,41002*
€ 27,85792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,84002*
€ 27,17962
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,18002*
€ 26,39422
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,11004*
€ 25,12095
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 18,28002*
€ 21,75322
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,04667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8067
Versand: Lager 8067
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8067
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
063318
ab € 3,783*
Ähnlich
Leonardo
063317
ab € 3,783*
Ähnlich
Leonardo
063320
ab € 3,783*
Ähnlich
Leonardo
063316
ab € 3,783*
Ähnlich
Leonardo
063314
ab € 3,783*
Ähnlich
Leonardo
063324
ab € 3,491*
Ähnlich
Leonardo
063325
ab € 3,511*
Ähnlich
Leonardo
063311
ab € 3,783*
Ähnlich
Leonardo
063315
ab € 3,783*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.