Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LED Sensor Sicherheitsleuchte SSL 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     808-100006
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173240020
EAN/GTIN:
     4007123674381
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
  • Brennenstuhl LED Sensor Sicherheitsleuchte SSL40A
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Motion sensor detection angle: 90°
  • Motion sensor distance: 3 m
  • Lampentyp: LED
  • Lichtleistung: 50 lm
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Stromverbrauch (max.): 1,2 W
  • Energiequelle: AC, Batterie/Akku
  • Breite: 80 mm
  • Tiefe: 60 mm
  • Höhe: 110 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2334
€ 8,50*
ab € 12,6969*
€ 18,2969*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,73*
€ 18,84*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 13,38*
€ 19,21*
€ 5,90*
ab € 13,24*
€ 19,78*
€ 6,78*
ab € 16,71*
€ 24,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.