Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Laptop Bag Sagano 16" schwarz/grau mit EcoSmart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus Sagano 40,6 cm (16") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 40,6 cm (16") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 40,6 cm (16") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 40,6 cm (16") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 40,6 cm (16") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 40,6 cm (16") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 40,6 cm (16") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 40,6 cm (16") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 40,6 cm (16") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 40,6 cm (16") Slip case Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     808-100106
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBS577GL
EAN/GTIN:
     5051794042320
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
  • Targus Sagano
  • Art der Tasche: Slip case
  • Maximaler Bildschirmdurchmesser: 40,6 cm (16")
  • Anzahl von Fächern: 1
  • Number of front pockets: 1
  • Tragegriff, Schultergurt
  • Gewicht: 530 g
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 13,31*
€ 14,09*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 15,26*
€ 16,13*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 18,42*
€ 19,37*
€ 5,95*
ab € 29,51*
€ 30,95*
Frei Haus
ab € 31,19*
€ 32,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.