Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-100173 Herst.-Nr.: 10-01051 EAN/GTIN: 4017538137494 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Gehäuse Material: PVC + ALU
- Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
- Anschlüsse: HDMI-A Buchse auf HDMI-A Stecker
- HDMI Version: Ultra High Speed with Ethernet (HDMI 2.1)
- Winkel: 90° oben
- Max. Bandbreite: 48 Gbit/s
- Unterstützt: HDCP 2.3, CEC 2.0, 3D, Dynamic HDR, VRR
- Auflösung bis zu: 8K (60Hz), 4K (120Hz)
- Abwärtskompatibel: zu allen HDMI-Standards
- Signalrichtung: Bidirektional (nicht richtungsgebunden)
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,08* | € 1,17* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,27* | € 1,37* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,37* | € 1,48* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,06* | € 22,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|