Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear XR1000-100EUS WL-Router Nighthawk Gaming Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR Nighthawk XR1000 WiFi 6 Gaming Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR Nighthawk XR1000 WiFi 6 Gaming Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR Nighthawk XR1000 WiFi 6 Gaming Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR Nighthawk XR1000 WiFi 6 Gaming Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR Nighthawk XR1000 WiFi 6 Gaming Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-100376
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     XR1000-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449150551
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router

Merkmale

  • NETGEAR Nighthawk XR1000 WiFi 6 Gaming Router
  • Abmessungen (BxTxH): 29,5 x 20 x 6,4 cm
  • Gewicht: 600 g
  • Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 5400 Mbit/s
  • USB Anschluss
  • WAN-Verbindungstyp: RJ-45
  • Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 4
  • WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
  • Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • WLAN Datentransferrate (max.): 5400 Mbit/s
  • Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet
  • Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s
  • Quality of Service (QoS) Support
  • Reset-Taste
  • 4K UHD Video-Streaming
  • Gästezugang

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 7,50*
ab € 151,17*
€ 184,90*
3 Tage
101
€ 3,51*
ab € 161,32*
€ 193,60*
€ 3,50*
ab € 171,33*
€ 200,31*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 184,95*
€ 209,55*
€ 6,90*
ab € 195,53*
€ 218,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.