Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-100386 Herst.-Nr.: 130886-0203-E EAN/GTIN: 4250184142560 |
| |
|
| | |
| - 19 Zoll 1HE Cat.3 Patchfeld mit 50 RJ45-Buchsen 8(4)
- 19 Zoll Modulträger aus Stahlblech, schwarz lackiert
- Anschluss der Anschlussleitungen an LSA-PLUS® Schneidklemmen (AWG 22-26)
- Geeignet für Durchmesser von 0,4 bis 0,6 mm
- Anschließbare Kabeltypen: 10 x 10 DA, 4 x 25 DA, 2 x 50 DA (DA=Doppeladern)
- Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1, die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur Klemme geführt werden
- Zugentlastung mittels Kabelbinder auf rückseitiger Kabelabfangung
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,18* | € 46,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,15* | € 47,81* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 36,57* | € 48,49* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,12* | € 49,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,74* | € 50,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|