Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BO04Q27640D SFP28 Bidi Transceiver LC-Simplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BO04Q27640D SFP28 Bidi Transceiver LC-Simplex
Artikel-Nr.:
     808-100438
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP28-25G-BX-U-40KM-CS-BO
EAN/GTIN:
     4063232262734
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

  • Gewicht: 20 g
  • Reichweite: 40 km
  • Anschluss: LC Simplex
  • SFP Transceiver-Typ: Faseroptik
  • Maximale Datenübertragungsrate: 25000 Mbit/s
  • Schnittstelle: SFP28

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.