Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm FS5200 - 35W Fuel Series Powerbank 20.000 dusk white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm 35W Fuel Series Powerbank 20.000 - Dusk White
Xtorm 35W Fuel Series Powerbank 20.000 - Dusk White
Xtorm 35W Fuel Series Powerbank 20.000 - Dusk White
Xtorm 35W Fuel Series Powerbank 20.000 - Dusk White
Xtorm 35W Fuel Series Powerbank 20.000 - Dusk White
Xtorm 35W Fuel Series Powerbank 20.000 - Dusk White
Xtorm 35W Fuel Series Powerbank 20.000 - Dusk White
Xtorm 35W Fuel Series Powerbank 20.000 - Dusk White
Xtorm 35W Fuel Series Powerbank 20.000 - Dusk White
Xtorm 35W Fuel Series Powerbank 20.000 - Dusk White
Xtorm 35W Fuel Series Powerbank 20.000 - Dusk White
Xtorm 35W Fuel Series Powerbank 20.000 - Dusk White
Xtorm 35W Fuel Series Powerbank 20.000 - Dusk White
Xtorm 35W Fuel Series Powerbank 20.000 - Dusk White
Artikel-Nr.:
     808-100772
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     FS5200
EAN/GTIN:
     8718182277586
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 20000mah
xtorm powerbank

Mit ihrer enormen Kapazität von 20.000 mAh hat diese Xtorm Powerbank mehr als genug Energie, um Ihre Geräte den ganzen Tag lang aufzuladen. Egal ob Sie wandern, reisen oder einfach nur unterwegs sind, diese Powerbank hat genug Kapazität, um Ihr Smartphone mindestens 4-mal vollständig aufzuladen!

Mit dieser Powerbank können Sie mehrere Geräte gleichzeitig aufladen! Nutzen Sie die beiden leistungsstarken 35-W-USB-C-PD-Anschlüsse und den 18-W-USB-A-Anschluss, um sowohl Ihr Smartphone, Tablet als auch Ihre Kamera aufzuladen. Dank der Pass-Through-Funktion ist es außerdem möglich, sowohl die Powerbank selbst als auch angeschlossene Geräte gleichzeitig zu laden.

Dank der beiden schnellen 35-W-USB-C-PD-Ausgänge laden Sie iPhone und Android-Smartphones und -Tablets blitzschnell auf. Auch andere mobile Geräte sind im Handumdrehen vollständig aufgeladen. Die Powerbank selbst ist innerhalb von 3,5 Stunden wieder aufgeladen und einsatzbereit.

Mit einer Akkukapazität von 20.000 mAh entspricht diese Powerbank den Sicherheitsvorschriften für Fluggesellschaften. Damit ist sie für die Mitnahme im Handgepäck geeignet. So können Sie alle Ihre Geräte während des Fluges aufladen und in aller Ruhe ein Spiel spielen oder eine Folge Ihrer Lieblingsserie ansehen.

Um die angeschlossenen Geräte und die Powerbank selbst zu schützen, ist sie mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Die Mechanismen schützen vor Überlastung, Kurzschluss und Überladung, so dass Sie all Ihre bereits angeschlossenen Geräte sorgenfrei und sicher aufladen können.

Durch die Wahl von GRS-zertifiziertem Kunststoff wird recycelten Materialien neues Leben eingehaucht. Die Verwendung von recyceltem Kunststoff ist nicht nur gut für den Planeten, das Material entspricht auch den hohen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards von Xtorm.

Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.