Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-100884 Herst.-Nr.: 20003049 EAN/GTIN: 4023125030499 |
| |
|
| | |
| Das neue AVM FRITZ! Mesh Set kombiniert die FRITZ!Box 7530 AX mit dem FRITZ!Repeater 1200 AX in einem leistungsstarken WLAN-Mesh-Paket. Ausgestattet mit modernem Wi-Fi 6 sorgt das Mesh Set für hohe WLAN-Leistung und für ein Optimum an WLAN-Reichweite für alle angebundenen Endgeräte wie Smartphones, Tablets, Spielekonsolen oder TVs bis in den letzten Winkel von Haus oder Wohnung. FRITZ!Mesh Set 7530 AX + 1200 AX ist ideal für den Einstieg in ein Heimnetz mit breitbandintensiven Anwendungen wie Gaming oder 4K-Streaming und vielen WLAN Clients geeignet und punktet zudem mit einem sehr geringen Energiebedarf. Im WLAN Mesh übernimmt der FRITZ!Repeater 1200 AX sämtliche WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box 7530 AX, zum Beispiel die Zugangsdaten und den Gastzugang. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte. So wird die beste Verbindung immer dort aufgebaut, wo sie gerade benötigt wird. Streamings, Gaming und Downloads gelangen nahtlos und mit Höchstgeschwindigkeit bis in den letzten Winkel jedes Zimmers. Das gesamte WLAN hat nur noch einen Namen, ein Passwort und ist sicher verschlüsselt. Bei steigendem Bedarf an WLAN-Leistung oder -Reichweite lässt sich das Heimnetz schnell und einfach per Tastendruck um weitere WLAN-Zugangspunkte erweitern. So kann jederzeit ein modulares WLAN Mesh aufgebaut und auf Anpassungen wie die Einbindung weiterer Endgeräte, Umzug in größere Gebäude oder Ähnliches reagiert werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FRITZ!Box, FRITZBox, AVM FRITZ!WLAN-Repeater, AVM Repeater, AVM WLAN Stick, AVM WLAN-Repeater, FRITZ!WLAN Repeater, AVM Router, Fritz Router, Router, 3G Router, UMTS Router, VDSL Router, Repeater, WLAN Repeater, WLAN Router, Wireless Lan Router, vdsl router avm, vdsl router |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 165,65* | € 194,44* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 166,48* | € 194,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 171,48* | € 197,95* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 171,97* | € 197,95* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 174,58* | € 199,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|